Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHN Pinsel Modellbau-Pinsel Kolinex Synthetikhaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2540115-BP
Hersteller:
     Zahn Pinselmanufaktur
Herst.-Nr.:
     9309-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synthetikpinsel
ZAHN Pinsel Modellbau-Pinsel Kolinex Synthetikhaar

Liner Pinsel Kolinex

Professioneller Pinsel aus synthetischen Kolinex.

Technische Daten:
Größe: 6 · Material: Kolinex Synthetikhaar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZAHN Pinsel
Material:
Kolinex Synthetikhaar
Größe:
6
Produkt-Art:
Modellbau-Pinsel
Weitere Suchbegriffe: ZAHN Pinsel, 9309-6, Liner Kolinex Gr.6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,80*
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 5,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.