Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-241BKTWIN Original 2er-Pack Schwarz 2500 Seiten TN241BKTWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537095-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN241BKTWIN
EAN/GTIN:
     4977766812795
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Lasertoner
Brother Toner TN-241BKTWIN Original 2er-Pack Schwarz 2500 Seiten TN241BKTWIN

Brother Twin Pack TN-241BKTWIN Tonerkartuschen – Schwarz

Druckt je Tonerkartusche bis zu 2.500 Seiten in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19798
2 hochwertige Original Tonerkartuschen Schwarz von Brother TN-241BKTWIN
Die Verwendung dieser Original Tonerkartuschen von Brother TN-241BKTWIN schont Ihren Drucker
Original Tonerkartuschen von Brother werden rigoros getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen

Der Original Brother Twin Pack TN-241BKTWIN mit zwei Tonerkartuschen TN-241BK in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Jede Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Twin Pack TN-241BKTWIN von Brother – lohnt sich auf jeden Fall

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-9020CDW;HL-3140CW;HL-3150CDW;HL-3170CDW;MFC-9140CDN;MFC-9330CDW;MFC-9340CDW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP 9020 CDW,HL 3140 CW,HL 3150 CDW,HL 3170 CDW,MFC 9140 CDN,MFC 9330 CDW,MFC 9340 CDW · Seiten-Reichweite (Schwarz): 2500 Seiten · Seitenreichweite max.: 2500 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für die Modelle:
DCP 9020 CDW, HL 3140 CW, HL 3150 CDW, HL 3170 CDW, MFC 9140 CDN, MFC 9330 CDW, MFC 9340 CDW
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Seiten-Reichweite (Schwarz):
2500 Seiten
Seitenreichweite max.:
2500 Seiten
Kurznummer:
TN-241BKTWIN
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP 9020 CDW | HL 3140 CW | HL 3150 CDW | HL 3170 CDW | MFC 9140 CDN | MFC 9330 CDW | MFC 9340 CDW
Produkt-Art:
Toner

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 94,74*
€ 116,41*
1 Tag
52
pro Stück
€ 7,50*
ab € 95,15*
€ 116,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 95,36*
€ 116,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 96,84*
€ 118,70*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 138,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-241CL
€ 95,58*
Ähnlich
Brother
TN-241BK
€ 60,01*
Ähnlich
Brother
TN-241C
€ 61,02*
Ähnlich
Brother
TN-241M
€ 61,60*
Ähnlich
Brother
TN-241Y
€ 61,87*
Ähnlich
Brother
TN-245C
€ 69,59*
Ähnlich
Brother
TN-245M
€ 69,68*
Ähnlich
Brother
TN-245Y
€ 78,96*
Ähnlich
WhiteBox
WT-220CL
€ 19,68*
Ähnlich
WhiteBox
TN-241BK
€ 9,12*
Ähnlich
WhiteBox
TN-245C
€ 10,47*
Ähnlich
WhiteBox
TN-245M
€ 10,49*
Ähnlich
WhiteBox
TN-245Y
€ 10,47*
Ähnlich
WhiteBox
A8K3250
€ 87,94*
Ähnlich
Ampertec
WT-220CL
€ 16,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.