Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2537070-BP Herst.-Nr.: BW-4753 EAN/GTIN: 8713016073730 |
| |
|
| | |
| Tristar BW-4753 Wärmeunterbett 60 W Weiß
Tristar Wärmedecke – elektrische Fleece Unterdecke, 2 Heizstufen, waschmaschinengeeignet, 150 x 80 cm, BW-4753
Wählen Sie unter zwei Wärmeeinstellungen die gewünschte Temperatur Mit einer Größe von 150 x 80 cm für eine Person geeignet Mit Überhitzungsschutz, der die Heizdecke automatisch abschaltet, wenn die Temperatur zu stark ansteigt
Mit der Tristar BW-4753 Heizdecke haben Sie stets ein warmes und gemütliches Bett. Die elektrische Unterdecke ist für eine Personen geeignet und hat zwei Heizstufen. Außerdem ist die Heizdecke waschbar und einen Überhitzungsschutz.
Ausstattung: Überhitzungsschutz Waschmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen Material: Weiches Vlies
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 2 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1,56 m
Lieferumfang: Tristar Wärmeunterdecke,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 1500 mm x 800 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 1500 mm | Produktabmessung, Breite: | 800 mm | Marke: | Tristar | Leistung: | 60 W | Anzahl Schaltstufen: | 2 | Produkt-Art: | Wärmeunterbett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,17* | € 38,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 38,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,86* | € 41,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,80* | € 48,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,72* | € 64,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|