Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 142401 Langschlitztoaster mit Brötchenaufsatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537005-BP
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142401.01.001
EAN/GTIN:
     8712836961005
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Princess 142401 Langschlitztoaster mit Brötchenaufsatz Edelstahl

Princess 142401 Steel Toaster Langer Schlitz - 7 einstellbare Stufen - 1050 W

Stilvoller Toaster aus Edelstahl mit einem langen Schlitz
Komplett mit Auftau- und Aufwärmfunktion für gefrorenes Brot und Brötchen
Enthält ein Brötchenwärmer zum schnellen Auftauen von gefrorenem Brot

Was gibt es Schöneres als den Geruch von getoastetem Brot zum Frühstück? Mit dem Princess 142401 Toaster gelingt es Ihnen schnell und einfach, knuspriges, warmes Brot zu toasten. Dieser elegante und zugleich robuste Edelstahltoaster verfügt über einen langen Schlitz, um ein großes Stück rustikales Brot oder zwei Scheiben Brot gleichzeitig zu toasten. Mit einer Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion ist dieser Toaster sehr komplett.

Zwei kurze Schlitze und ein abnehmbarer Brötchenwärmer
Dank des langen Schlitzes hat der Princess Toaster die perfekte Größe, um ein langes Stück rustikales Brot zu toasten oder zwei kurze Scheiben Brot gleichzeitig zu toasten. Ideal für die Zubereitung eines schnellen Frühstücks. Sie können auch einen Laib Brot auf den Rost legen, um ihn aufzuwärmen.

Sieben Bräunungsstufen
Von leicht geröstet bis dunkel. Mit dem Drehknopf auf der Vorderseite des Princess Toasters können Sie ganz einfach Ihren bevorzugten Bräunungsgrad wählen. Der Toaster verfügt zudem über eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Gefrorenes Brot schnell auftauen lassen oder Brot auf dem Brotrost aufwärmen. Geht das Toasten zu schnell? Verwenden Sie dann die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort zu beenden.

Einfach zu lagern
Der Princess Toaster hat nicht nur eine tolle Größe, sondern verfügt auch über ein praktisches Kabelaufbewahrungssystem, damit Sie ihn ordentlich lagern können. Die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert das Entfernen der Krümel, sodass keine Reste im Schrank liegen werden.

Princes Steel-Reihe
Damit Ihre Küche mit robusten Küchengeräten vervollständigt werden kann, hat Princess eine Linie aus Edelstahl entwickelt. Neben unseren stilvollen Toastern aus Edelstahl bieten wir auch schöne, passende Wasserkocher an. Informieren Sie sich auf der Website über die Princess Wasserkocher 236045, 236046 oder 236047.

Ausstattung:
Einfache Lagerung dank kompakter Größe
1050 Watt Leistung, daher auch für den Einsatz auf dem Campingplatz geeignet
Kabellänge: 0,7 m
Automatisches Abschalten
Kabelaufwicklung
Regelbarer Thermostat
Handgriff mit Liftsystem
Einstellbare Bräunungsstufen
Anti-Rutsch-Füße
Brötchenwärmer
Stoppfunktion
Automatische Zentrierfunktion

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 1050 W

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Brötchenaufsatz
Leistung (Details):
1050 W
Produkt-Art:
Langschlitztoaster
Weitere Suchbegriffe: 08712836961005, Princess, 01.142401.01.001, 142401
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,23*
€ 41,38*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 41,40*
€ 6,95*
ab € 35,17*
€ 43,56*
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 46,24*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 47,94*
€ 58,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO961T
€ 34,79*
Ähnlich
Princess
01.142400.01.001
€ 37,17*
Ähnlich
Princess
01.142402.01.001
€ 47,72*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
€ 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.