Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2534771-BP Herst.-Nr.: 36625 EAN/GTIN: 4002888366250 |
| |
|
| | |
| LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Stecker 0.50 m Grau 36625
Lindy 36625 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Grau
Technische Daten: AWG: 24/28 · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.50 m | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | LINDY | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | AWG: | 24/28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,61* | € 9,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,32* | € 10,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,34* | € 10,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|