Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker, USB-A Stecker 0.50 m Schwarz, Grau 36910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534767-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36910
EAN/GTIN:
     4002888369107
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-A Stecker 0.50 m Schwarz,Grau 36910

Lindy 36910 USB Kabel 0,5 m USB-C®® USB A Schwarz, Grau

Technische Daten:
AWG: 24/30/32 · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 4.5 mm · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
LINDY
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
AWG:
24/30/32
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: lindy usb kabel usb-c grau, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, LINDY, 36910, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,99*
€ 15,59*
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 11,30*
€ 16,03*
€ 6,78*
ab € 11,54*
€ 16,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 17,37*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.