Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker, USB-C® Buchse 5.00 m Schwarz 43271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534732-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43271
EAN/GTIN:
     4002888432719
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 5.00 m Schwarz 43271

Lindy 43271 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB-C®® Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28/22 · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 4.6 mm · Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LINDY
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C® Buchse
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
28/22
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, LINDY, 43271, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 19,32*
€ 25,85*
3 Tage
19
€ 4,50*
ab € 20,27*
€ 27,04*
€ 6,78*
ab € 20,27*
€ 27,07*
2 Tage
15
€ 10,00*
ab € 20,29*
€ 27,08*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.