Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 1.1 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534719-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32686
EAN/GTIN:
     4002888326865
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
LINDY USB 1.1 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45

Lindy 32686 Konsolenerweiterungsglied

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 0.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 70 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
USB Extender
Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB Extender, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04002888326865, LINDY, 32686, USB 1.1 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, USB 1.1 über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 88,67*
€ 110,43*
€ 4,50*
ab € 88,74*
€ 110,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 117,36*
€ 5,95*
ab € 96,15*
€ 119,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 139,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.