Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534716-BP Herst.-Nr.: 42680 EAN/GTIN: 4002888426800 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-B USB Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m
Lindy 42680 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 cm · Produktabmessung, Länge: 6.7 cm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-B · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 6.7 x 6 x 2.3 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 2.3 cm | Produktabmessung, Länge: | 6.7 cm | Produktabmessung, Breite: | 6 cm | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB-B | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 50 m | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | USB Extender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, 04002888426800, LINDY, 42680, USB-B über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, USB-B über Netzwerkkabel RJ45 erweitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 68,17* | € 70,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 68,19* | € 70,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 71,76* | € 74,68* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 73,27* | € 76,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,78* | € 92,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|