Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 50.00 m Schwarz, Gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534714-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42701
EAN/GTIN:
     4002888427012
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 50.00 m Schwarz,Grau 42701

Lindy 42701 USB Kabel 50 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Silber

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabellänge: 50.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
LINDY
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: lindy usb kabel a/a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, LINDY, 42701, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 278,78*
€ 326,56*
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 353,53*
Frei Haus
ab € 306,06*
€ 353,55*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,69*
€ 369,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 368,00*
€ 429,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.