Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-MP 3087 Massagepistole 45 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527081-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330867
EAN/GTIN:
     4006160308679
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Profi-Care PC-MP 3087 Massagepistole 45 W Silber

PC-MP 3087 elektrische Massagepistole

Lithium-Ionen Akku 2000 mAh
4 Aufsätze
Aufbewahrungstasche

Nach einem intensiven Training zur Vorbeugung von Muskelkater oder nach einem langen Arbeitstag im Büro um anschließenden Verspannungen zuvorzukommen. Die elektrische Massagepistole PC-MP 3087 von ProfiCare dient zur Schmerzlinderung im Alltag, zur Durchblutungsförderung, zum Lösen von Narbengewebe und noch so viel mehr.

Muskelregeneration
Neben dem Lösen von Verspannungen, kann die Anwendung mit der Massagepistole auch Ihre Beweglichkeit steigern, Ihre Faszien lockern und Ihre Lymphzirkulation fördern.

Individuell & effektiv
Vier verschiedene Aufsätze für eine effektive und ideale Anwendung an Ihrem Körper. Kraftvolle Vibrationen von 1900-2800 Hübe/Min. sorgen für eine tiefenwirksame Massage an Brust, Bizeps, Nacken und und und...

Fit durchs Leben
Mit einer Percussion-Massage erhalten Sie ein professionelles, entspannendes Massage-Erlebnis, jederzeit und überall. Bitte beachten Sie, dass Sie die Behandlung langsam steigern und nicht zu intensiv beginnen.

Ausstattung:
Kraftvolle + tiefenwirksame Percussion - Massage mit 1900 – 2800 Hübe/Min.
Elektrische Massagepistole für eine tiefe Vibrationsmassage mit 4 austauschbaren Aufsätzen
Kugelform für große Muskelgruppen wie z.B. Brust, Bizeps etc.
U-Form für z.B. Hals und Nackenmuskulatur
T-Form für z.B. alle tiefliegenden Muskelgruppen
Konische Form für z.B. Faszien, Tiefengewebe und Triggerpunkte
Individuelle und effektive Behandlung aller Muskelgruppen*: Lösen von Verspannungen
Reduktion von schmerzhaften Muskelverhärtungen
Förderung der Durchblutung
Steigerung der Beweglichkeit
Lockerung des Bindegewebes/Faszien
Lösen von Narbengewebe
Förderung der Lymphzirkulation
Förderung der Muskelregeneration z.B. nach dem Training
Verringerung von Entzündungsreaktionen
3 Intensitätsstufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (1900 / 2500 / 2800 Hübe/ Min.)
8 LED's zur Information des Betriebszustands
Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku 2000 mAh
Akkulaufzeit ca. 4 Stunden
Akkuladezeit ca. 3 Stunden
Praktische Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 820 g · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 45 W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,6 V / Akku (Li- Ion): 2000 mAh

Lieferumfang:
Massagepistole inkl. Akku,4 Massageaufsätze (Kugel, U-Form, T-Form, Konisch),Ladegerät,Aufbewahrungstasche,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 215 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Profi-Care
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
45 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Massagepistole
Weitere Suchbegriffe: Profi-Care, 330867, PC-MP 3087, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 37,695*
€ 48,115*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 37,74*
€ 48,80*
2
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 49,09*
1
€ 4,00*
ab € 40,05*
€ 51,78*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.