Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-SV 18 Li-Solo Staubsauger Beutellos, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526766-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347180
EAN/GTIN:
     4006825659061
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell Power X-Change TE-SV 18 Li-Solo Staubsauger Beutellos,ohne Akku

Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
ECO oder BOOST Modus

Der Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li-Solo ist Teil des multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Einhell Power X-Change Akkusystems. Zur Nutzung des Akku-Stielstaubsauger wird ein 18V Akku benötigt. Ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel: Das ermöglichen das Power X-Change Wechselakku-System und die Schnellladetechnologie. Ist der eingesetzte Akku leer, kann er einfach gegen einen vollgeladenen getauscht werden. Je nach Akku können zudem sehr lange Laufzeiten erreicht werden, denn zum Beispiel der 6 Ah Akku liefert dem Staubsauger im ECO-Modus bis zu 80 Minuten lang Energie. Die vier Spotlight LEDs und ein um zwei Achsen bewegbares Gelenk an der Bodendüse ermöglichen eine einfache Reinigung, auch von dunklen und schwer erreichbaren Stellen wie zum Beispiel unter einem Bett oder Schrank. Die gummibereiften Räder sind leise und schonen empfindliche Bodenbeläge wie Parkettböden. Dank der kompakten und leichten Bauform liegt der Akku-Staubsauger auch bei längeren Arbeiten ermüdungsfrei und bequem in der Hand. So wird Staubsaugen zum echten Kinderspiel. Das effiziente 3-fach Filtersystem bestehend aus einem Vorfilter, einem wechsel- und waschbaren Faltenfilter und einem Motorfilter und der integrierte Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblasluft und effizientes Saugen mit hoher Saugkraft. Der Schmutzfangbehälter wird ganz einfach per Knopfdruck entleert, ein extra Beutel wird nicht benötigt. Das schont die Umwelt, spart Geld und ist zugleich sehr hygienisch, da der Nutzer nicht mit dem Schmutz in Kontakt kommt. Durch zwei einstellbare Saugleistungen kann der Staubsauger an jede Situation angepasst werden. Der ECO-Modus kann bei normalen Verschmutzungen und für maximale Laufzeit verwendet werden, der BOOST-Modus sorgt hingegen für maximale Saugleistung bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie beispielsweise auf Teppichen. Dank der Kombination zweier Bauformen ist der Akku-Staubsauger ein praktisches 2-in-1 Gerät. Er kann sowohl klein und leicht als Handstaubsauger benutzt werden, als auch zur Bodenreinigung, wobei er als Stielstaubsauger mit perfektem Handling beeindruckt. Die motorisierte Bodendüse wurde entwickelt, um Staub und hartnäckigen Schmutz sowohl vom Hartboden, als auch von Teppichböden und aus Teppichen zu entfernen. Die Bürste lässt sich zudem einfach lösen und bequem reinigen. In der Lieferung enthalten ist eine Wandhalterung, welche Platz für die Lagerung des Staubsaugers und des Zubehörs bietet, sodass alles sauber verstaut, aber zu jeder Zeit griffbereit ist. Die mitgelieferte flexible Fugendüse ist ideal geeignet, um an schwer erreichbaren Stellen zu saugen, beispielsweise zwischen den Sitzen im Auto. Ein einmaliges Betätigen des Einschalters reicht aus, damit der Staubsauger durchgehend läuft. Der Einschaltknopf muss nicht dauerhaft gedrückt werden.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel dank Wechselakkusystem
Gründliches Reinigen an dunklen Stellen dank 4x Spotlight LEDs
Leises und bodenschonendes Arbeiten mithilfe gummierter Räder
Kompakte, leichte Bauform für ermüdungsfreies Saugen
Saubere Auslblasluft und hohe Saugkraft dank effizientem 3-fach
Filtersystem inkl. waschbarem Faltenfilter und Zyklonabscheider
Staubfangebehälter Entleeren per Knopfdruck
Anpassen der Saugleistung an jede Situation: ECO oder BOOST Modus
Vorteil 2 in 1 Funktion: klein + leicht als Handstaubsauger oder,
Perfektes Handling bei der Bodenreinigung als Stielstaubsauger
Reinigung aller Bodenarten mit der motorisierten Bodendüse
Flex. Fugendüse ermöglicht Reinigung schwer zugänglicher Stellen

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 1050 g · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos,ohne Akku · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.6 l

Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung, Besfestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 640 x 102 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
640 mm
Marke:
Einhell
Farbe:
rot | schwarz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos | ohne Akku
Volumen Auffangbehälter:
0.6 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1050 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Staubsauger
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,71*
€ 118,87*
3 Tage
159
pro Stück
€ 6,90*
ab € 94,41*
€ 119,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,37*
€ 120,89*
3 Tage
418
pro Stück
€ 6,99*
ab € 97,82*
€ 124,45*
Lager 102
352
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 124,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,31*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,51*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,39*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,48*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,87*
Sonstiges
Einhell
2351266
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.