Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-2347180
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347180
EAN/GTIN:
     4006825659061
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

EINHELL TE-SV 18 Li-Solo - Akku-Stielstaubsauger (18V Power X-Change | 0,6L Auffangbehälter | ECO & BOOST Modus | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegrät)

Der EINHELL TE-SV 18 Li-Solo Akku-Stielstaubsauger kann mit einem einzelnen 18V Akku der Power-X Change Reihe benutzt werden.

Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4x Spot light LEDs und ein zwei Achsen bewegbares Gelenk, können auch dunkle Stellen gründlich gereinigt werden. Eine saubere Ausblasluft und hohe Saugkraft dank 3-fach Filtersystem inkl. waschbaren Faltenfilter und Zyklonscheider. Der Staubfangbehälter kann per Knopfdruck einfach und beutellos entleert werden.

ECO und BOOST Modus können Saugleistung an jede Situation anpassen. Vorteil der 2 in 1 Funktion: verwendbar als Handstaubsauger sowie perfektes Handling bei der Bodenreinigung als Stielstaubsauger.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie (1x 18V Akku notwendig)
  • Ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel dank Wechselakkusystem
  • Gründliches Reinigen an dunklen Stellen dank 4x Spotlight LEDs
  • Leises und bodenschonendes Arbeiten mithilfe gummierter Räder
  • Kompakte, leichte Bauform für ermüdungsfreies Saugen
  • Saubere Auslblasluft und hohe Saugkraft dank effizientem 3-fach
  • Filtersystem inkl. waschbarem Faltenfilter und Zyklonabscheider
  • Einfach + beutellos: Staubfangebehälter Entleeren per Knopfdruck
  • Spart Geld, schont die Umwelt und vermeidet Kontakt zum Schmutz
  • Anpassen der Saugleistung an jede Situation: ECO oder BOOST Modus
  • Vorteil 2 in 1 Funktion: klein + leicht als Handstaubsauger oder perfektes Handling bei der Bodenreinigung als Stielstaubsauger
  • Reinigung aller Bodenarten mit der motorisierten Bodendüse
  • Flex. Fugendüse ermöglicht Reinigung schwer zugänglicher Stellen
  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
  • incl. Wandhalterung für die Aufbewahrung des Gerätes + Zubehör

Technische Daten:

  • Auffangbehältervolumen 0,6 Liter
  • Maße: 245 x 175 x 780 mm
  • Gewicht: ca. 1,05 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.590 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 91,39*
€ 118,45*
3 Tage
150
pro Stück
€ 6,90*
ab € 94,08*
€ 118,80*
Lager 5289
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,76*
€ 120,39*
3 Tage
418
pro Stück
€ 6,99*
ab € 97,83*
€ 123,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 123,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,57*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,18*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,40*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 85,95*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,12*
Sonstiges
Einhell
2351266
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.