Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmerler 187262721 Laserbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526506-BP
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     187262721
EAN/GTIN:
     4250304413167
Suchbegriffe:
Lasersichtbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Laser-Sichtbrille

Polyamid und Polycarbonat rot
Norm EN 166:2001

Qualitativ hochwertige Brille mit roten Gläsern für intensivierte Sichtbarkeit des Laserstrahls.

Technische Daten:
Produkt-Art: Lasersichtbrille · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Hinweis:
nach PSA Verordnung VO (EU) 2016/425
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Schmerler
Produkt-Art:
Laserbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,89*
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 11,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.