Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ALLROUND MASK 04352-00003-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525868-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04352-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565108129
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa ALLROUND MASK 04352-00003-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.

tesa® PROFESSIONAL 4352 Allround Mask - Malerkrepp für scharfe Farbkanten 50m:38mm

Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich
Glatter Papierträger, der scharfe Farbkanten garantiert
Bis zu einem Monat rückstandsfreie Entfernung (innen) und bis zu zwei Wochen (außen) - keine Klebespuren!
Passt sich gut an verschiedene Oberflächen an
Funktioniert mit allen Farben, Lasuren und Lacke

tesa® 4352 Allround Mask wurde entwickelt, um mit scharfen Farbkanten und rückstandsfreier Entfernung zu beeindrucken. Egal, ob Sie es entfernen während die Farbe noch feucht ist, oder bis zu 4 Wochen nach dem Streichen, das tesa 4352 Allround Mask® hinterlässt keine Rückstände. Dieses universelle Klebeband funktioniert im Innen- und Außenbereich. Aufgrund seiner leichten Handreißbarkeit, der glatten Papierrückseite und des zuverlässigen Acrylklebers spart es Ihnen Zeit und Frustration, um Ihren Arbeitstag effizienter zu gestalten. Erledigen Sie Ihren nächsten Maler- oder Lackierauftrag mit Ergebnissen in hervorragender Qualität – mit diesem Abdeckband ist keine Nacharbeit erforderlich!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Mint · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Papier

Lieferumfang:
1x Malerkrepp / Abdeckband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Mint
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
ALLROUND MASK
Trägermaterial (Details):
Papier
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 7,07*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,08*
€ 3,50*
ab € 20,04*
€ 26,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.