Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa MOON WHITE 40575-00000-00 Seifenspender 200 ml Weiß (matt), Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525854-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40575-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565127359
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
tesa MOON WHITE 40575-00000-00 Seifenspender 200 ml Weiß (matt),Glas satiniert

tesa® MOON WHITE Seifenspender, matt weiß, Pumpspender aus satiniertem Glas, 200 ml - bohrfrei, inkl. Klebelösung - 171 mm x 70 mm x 119 mm

Matte Oberfläche und organische Formgebung
Mit der tesa Klebetechnologie für leichtes Fixieren ohne Bohrmaschine
Wird der Adapter abgenommen, bleiben keine Spuren zurück
Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen

Dieser Spender aus Satinglas mit einem pulverbeschichteten Halter verbindet Hygiene mit einem schlichten, formschönen Design-Konzept.Für alle, die in ihrem Badezimmer moderne Wohntrends lieben, bietet die Design-Serie tesa MOON ein attraktives Sortiment an Bad-Accessoires. Ob Industrie-Stil, Vintage-Look, Scandi Style oder Bäder mit Loft-Charakter – durch das matte und puristische Design und die organische Formgebung fügt sich tesa MOON stilvoll in aktuelle Badezimmertrends ein. Sogar zum beliebten Vintage-Look passt diese Design-Linie hervorragend. Besonders praktisch: Dank einer fortschrittlichen und zuverlässigen Klebelösung erfolgt die Montage ganz ohne Bohren. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch beim Entfernen des Accessoires bleiben keine Spuren auf der Oberfläche zurück. Das Produkt kann dann mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden.

Ausstattung:
Anleitung
Die Oberfläche reinigen. Die Schutzfolie entfernen und den Adapter an der Wand befestigen. Anschließend den Kleber mit der Klebepistole einfüllen, 12 Stunden aushärten lassen und dann montieren. Der Adapter kann mit einer Rohrzange wieder abgeschraubt werden. Klebstoffreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 200 ml · Herstellerfarbe: Weiß (matt),Glas satiniert · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Lieferumfang:
1 x Seifenspender inkl. Klebelösung

Hinweis:
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß (matt) | Glas satiniert
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Material:
Metall
Fassungsvermögen:
200 ml
Produkt-Art:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender glas, cremeseifenspender, hotelseifenspender 200ml, tesa, 40575-00000-00, MOON WHITE, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 36,19*
€ 6,78*
ab € 26,54*
€ 36,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 36,43*
€ 3,50*
ab € 40,85*
€ 54,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.