Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404006/D 0404006/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-252506-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404006/D
EAN/GTIN:
     4011376701169
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
BKL Electronic 0404006/D 0404006/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

N-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

N-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis etwa 11 GHz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 3.5 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: RG 58,RG 9/U · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0404006/D
Typ (Hersteller-Typ):
0404006/D
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Frontplatten-Stärke:
3.5 mm
Prüfspannung(en):
2500 V
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 | RG 9/U
Produkt-Art:
N-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376701169, BKL Electronic, 0404006/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,62*
Lager 102
181
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,08*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.