Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045316 Alarm-Sirene mit Blitzleuchte 112 dB Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522658-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045316
EAN/GTIN:
     4064161205397
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Sirene Blitz
Sirene Blitzleuchte
Sygonix SY-5045316 Alarm-Sirene mit Blitzleuchte 112 dB Außenbereich

Alarmsirene mit Blitzleuchte

Effektive Abschreckung durch 112 dB lautes Alarmsignal
Integrierte Blitzleuchte

Die Alarmsirene verschreckt Einbrecher effektiv mit ihrem 112 dB lautem Alarmsignal und der integrierten Blitzleuchte. Der Anschluss erfolgt an einer ortsgebundenen Alarmanlage mit 12 V Alarmausgang. Zudem ist die Sirene gegen Verpolung geschützt.

Technische Daten:
Blitz-Frequenz: 480 Blitze/min · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 123 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Schalldruck (max.): 112 dB · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
Sirene,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 43 mm
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Schutzart:
IP55
Blitz-Frequenz:
480 Blitze/min
Schalldruck (max.):
112 dB
Einsatzort:
Außenbereich
Gewicht:
123 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Alarm-Sirene mit Blitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, alarmsirene 12v, warnlampe, 04064161205397, Sygonix, SY-5045316, 1546853
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,29*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,30*
8 Tage
222
€ 6,99*
ab € 29,95*
€ 40,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.