Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HU 666 Wärmeunterbett 60 W Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522298-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60214
EAN/GTIN:
     4015588602146
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Medisana HU 666 Wärmeunterbett 60 W Hellgrau

medisana Wärmeunterbett HU 666

Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
3 Temperaturstufen

Ausstattung:
Angenehm weiches Obermaterial
Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
Praktisches Bedienelement
Passend für Matratzen in den Größen 200 x 90 - 100 cm
Öko-Tex® Standard 100

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Hellgrau · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Wärmeunterbett,Bedienelement,Gebrauchsanweisung.

Systemvoraussetzungen:
Strom

Hinweis:
Öko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1500 mm x 800 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
60 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: medisana heizdecke, heizdecke, Medisana, 60214, HU 666, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 21,09*
€ 5,46*
ab € 16,58*
€ 22,64*
€ 3,90*
ab € 18,81*
€ 25,68*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 31,58*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.