Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Handkreissäge Führungsschiene
>
Artikel
Bosch Professional FSN 1400, FSN VEL Führungsschiene Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2521261-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0615990M8Z
EAN/GTIN:
4059952636511
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Bosch Professional FSN 1400, FSN VEL Führungsschiene Set
2 x Führungsschiene (FSN) 1400, FSN VEL, Bag
Qualitativ hochwertige 1.400-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung
Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen
Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle
Die 1.400-mm-Führungsschiene FSN 1400 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel.
Ausstattung:
Perfekte Kompatibilität für präzise Führung
Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen
Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle
Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 0.090 kg · Produktabmessung, Länge: 1400 mm · Weitere technische Daten: Passend für: GKS, GKS 18.0 V, GKS 55, GKS 55 CE, GKS 66 CE, GKS 68 B, GKS 68 BC, GKS 85, GKS 85 G, GMF 1400 CE, GOF 130, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE, GUF 4-22 A Professional, PKS 40, PKS 54, PKS 54 CE, PKS 66, PKS 66 CE, POF 1200 AE, POF 1400 ACE
Lieferumfang:
2x Führungsschiene FSN 1400,Tasche FSN BAG,FSN VEL
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1400 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Gewicht:
0.090 kg
Produkt-Art:
Führungsschiene Set
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Sägen
Weitere Suchbegriffe:
Industriestichsäge
,
Pendelhubstichsäge
,
Pendelstichsäge
,
Stichsäge
,
führungsschiene bosch
,
handkreissäge
,
04059952636511
,
Bosch Professional
,
0615990M8Z
,
FSN 1400
,
FSN VEL
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
35
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 195,05*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 195,06*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,68*
€ 199,64*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,84*
€ 199,64*
Lager 102
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 183,55*
€ 211,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC in L-BOXX
Bosch
06016B5100
€ 332,34*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26
Bosch
06016A1001
€ 107,53*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 in L-BOXX
Bosch
06016A1002
€ 119,88*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah in L-BOXX
Bosch
06016A1005
€ 189,74*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G in L-BOXX
Bosch
06016A2101
€ 201,90*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-BOXX
Bosch
06016A2106
€ 338,01*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC
Bosch
06015B1001
€ 220,08*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC in L-BOXX
Bosch
06015B1000
€ 245,50*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah in L-BOXX
Bosch
06015B1002
€ 383,74*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC
Bosch
06015B0001
€ 220,19*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC in L-BOXX
Bosch
06015B0000
€ 249,18*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah in L-BOXX
Bosch
06015B0002
€ 393,78*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC in L-BOXX
Bosch
06016B4000
€ 366,99*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT18V-52GC Kit
Bosch
0615990M0A
€ 634,03*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 55+ GCE
Bosch
0601682100
€ 204,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.