Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK WLAN Repeater RE550 RE550 2100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521120-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE550
EAN/GTIN:
     6935364072469
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
TP-LINK WLAN Repeater RE550 RE550 2100 MBit/s

Router Acc TP-Link RE550 AC1900 Wi-Fi Range Extend

Maximale Abdeckung - erweitern Sie die WLAN-Abdeckung um bis zu 1.115 m
AC1900 Dualband Wi-Fi - gleichzeitige 600 Mbit/s bei 2,4 GHz + 1300 Mbit/s bei 5 GHz
Drei einstellbare externe Antennen bieten optimale WLAN-Abdeckung und zuverlässige Verbindungen
Gigabit-Ethernet-Anschluss - dient als drahtloser Adapter, um ein kabelgebundenes Gerät mit Gigabit-Geschwindigkeit an Ihr Netzwerk anzuschließen
Intelligentes Signallicht - finden Sie den besten Standort für eine optimale WLAN-Abdeckung, indem Sie die Signalstärke anzeigen
AP-Modus - erstellen Sie einen neuen Wi-Fi-Zugangspunkt, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk mit Wi-Fi-Funktionen zu erweitern
TP-Link Tether App - einfacher Zugriff auf und Verwaltung Ihres Netzwerks mit jedem iOS- oder Android-Mobilgerät
Ultimative Kompatibilität - erweitern Sie die Reichweite aller WLAN-Router oder WLAN-Zugangspunkte

Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer Wi-Fi-Totzonen. Der RE550 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein WLAN-Signal auf Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Genießen Sie Ihr stabiles Netzwerkerlebnis, wo immer Sie zu Hause sind.

WLAN ist für unbegrenzte Bewegungen am stärksten
Mit der TP-Link Mesh-Technologie ist es einfach, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach RE550 an einen OneMesh-Router an. Genießen Sie immer das stärkste WLAN, wenn Sie herumlaufen, ohne nach einer stabilen Verbindung suchen zu müssen.

Schnelleres Dualband-WLAN mit bis zu 1900 Mbit/s
Der RE550 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von Wi-Fi-Signalen, wodurch sich die Leistung jedes Bandes verdoppelt. Mit den Dual-Bändern mit 600 Mbit/s (2,4 GHz) und 1300 Mbit/s (5 GHz) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band, um E-Mails zu senden und im Internet zu surfen, und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Streaming.

Adaptive Pfadauswahl: Arbeitet selbst mit Höchstgeschwindigkeit
Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit optimaler Geschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird. Halten Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil - ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten und Anwendungen.

Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte Geschwindigkeit mit speziellem Backhaul
Verwendet ein dediziertes Wi-Fi-Band als Backhaul und ein anderes dediziertes Wi-Fi-Band als Zugangspunkt, um die Bandbreite des erweiterten Wi-Fi zu maximieren.

Eingebauter Access Point-Modus
RE550 ist mehr als ein drahtloser Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 3×3-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen
Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es, einschließlich TP-Link-Routern und Repeater Extendern.

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 4 x · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11a,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 2100 MBit/s

Weitere Informationen:
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Repeater
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11a | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
600 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
RE550
Anzahl Antennen:
4 x
Schnittstellen: LAN:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
2100 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1300 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: 06935364072469, TP-LINK, RE550, wlan verstärker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 39,14*
€ 49,36*
€ 5,95*
ab € 39,16*
€ 49,75*
1 Tag
28
€ 7,50*
ab € 40,18*
€ 50,62*
5 Tage
34
€ 1,00*
ab € 45,42*
€ 57,11*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.