TP-LINK Wi-Fi-Range-Extender Wi-Fi Dualband
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TP-Link RE550 - Wi-Fi-Range-Extender Gerätetyp: Wi-Fi-Range-Extender Formfaktor: Extern Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz
TP–LINK Wi–Fi–Range–Extender Wi–Fi Dualband
Produktbeschreibung:
Maximale Abdeckung – Erweitern Sie die WLAN–Abdeckung
um bis zu 1.115 m 2?12.000 m².
ft?AC1900 Dualband Wi–Fi – Gleichzeitige 600 Mbit /
s bei 2,4 GHz + 1300 Mbit / s bei 5 GHzDrei Antennen
– Drei einstellbare externe Antennen bieten optimale
WLAN–Abdeckung und zuverlässige VerbindungenGigabit–Ethernet–Anschluss
– Dient als drahtloser Adapter – um ein kabelgebundenes
Gerät mit Gigabit–Geschwindigkeit an Ihr Netzwerk
anzuschließenIntelligentes Signallicht – Finden
Sie den besten Standort für eine optimale WLAN–Abdeckung
– indem Sie die Signalstärke anzeigenAP–Modus
– Erstellen Sie einen neuen Wi–Fi–Zugangspunkt
– um Ihr kabelgebundenes Netzwerk mit Wi–Fi–Funktionen
zu erweiternTP–Link Tether App – Einfacher Zugriff
auf und Verwaltung Ihres Netzwerks mit jedem iOS–
oder Android–MobilgerätUltimative Kompatibilität
– Erweitern Sie die Reichweite aller WLAN–Router
oder WLAN–ZugangspunkteBeseitigen Sie tote WLAN–Zonen
mit leistungsstarkem WLANAC1900 Mesh WLAN–RepeaterSteigern
Sie das WLAN zu Hause mit Ihrem vorhandenen RouterEin
einzelner Router hat eine begrenzte WLAN–Abdeckung
und verursacht immer Wi–Fi–Totzonen.
Der RE550 stellt eine drahtlose Verbindung zu
Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein
WLAN–Signal auf Bereiche – die er allein nicht
erreichen kann.
Genießen Sie Ihr stabiles Netzwerkerlebnis – wo
immer Sie zu Hause sind.WLAN ist für unbegrenzte
Bewegungen am stärkstenMit der TP–Link Mesh–Technologie
ist es einfach – ein Mesh–Netzwerk mit einem einzigen
WLAN–Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten
Hauses zu bilden.
Schließen Sie einfach RE550 an einen OneMeshTM–Router an.
Genießen Sie immer das stärkste WLAN – wenn Sie
herumlaufen – ohne nach einer stabilen Verbindung
suchen zu müssen.Genießen Sie ein Mesh–Netzwerk
mit Ihrem vorhandenen RouterWillst du ein Mesh–Netzwerk?
Überlegen Sie – ob Sie Ihren vorhandenen Router
ersetzen und ein Mesh–Set kaufen sollen?TP–Link
OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.Schnelleres Dualband–WLAN
mit bis zu 1900 Mbit /
sDer RE550 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz)
zur Übertragung von Wi–Fi–Signalen – wodurch sich
die Leistung jedes Bandes verdoppelt.
Mit den Dual–Bändern mit 600 Mbit / s (2,4 GHz)
und 1300 Mbit /
s (5 GHz) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden.
Verwenden Sie das 2,4–GHz–Band – um E–Mails zu
senden und im Internet zu surfen – und das 5–GHz–Band
für Spiele und HD–Streaming.Adaptive Pfadauswahl:
Arbeitet selbst mit HöchstgeschwindigkeitDie adaptive
Pfadauswahl sorgt dafür – dass Ihr Netzwerk mit
optimaler Geschwindigkeit läuft – indem automatisch
der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird.
Halten Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil
– ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten
und Anwendungen.Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte
Geschwindigkeit mit speziellem BackhaulVerwendet
ein dediziertes Wi–Fi–Band als Backhaul und ein
anderes dediziertes Wi–Fi–Band als Zugangspunkt
– um die Bandbreite des erweiterten Wi–Fi zu maximieren.Eingebauter
Access Point–ModusRE550 ist mehr als ein drahtloser Repeater.
Stecken Sie einfach ein Ethernet–Kabel in den
Ethernet–Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene
Internetverbindung in einen drahtlosen 3 × 3–MIMO–Dualband–Zugangspunkt.Sichere
One–Touch–Verbindung für einfache EinrichtungSchritt
1: Drücken Sie einfach die WPS–Taste an Ihrem
Router und innerhalb von 2 Minuten stellt die
WPS–Taste am RE550 eine Verbindung zum Netzwerk
her.Schritt 2: Sobald die Verbindung hergestellt
ist – platzieren Sie RE550 am besten Ort – ohne
Neukonfiguration.Hinweise: Bitte verbinden Sie
den Extender über die Tether–App oder die Web–Benutzeroberfläche
mit dem Router – wenn Ihr Router WPS nicht unterstützt.Kontrolle
an Ihren FingerspitzenRichten Sie Ihr WLAN über
die TP–Link Tether–App von Ihrem Smartphone (Android
– iOS) aus ein und verwalten Sie es – einschließlich
TP–Link–Routern und Repeater Extendern.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Wi–Fi–Range–Extender
Netzwerk
Datenübertragungsrate
2134 Mbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale
Betriebsmodus „Access–Point“, MU–MIMO–Technologie, Beamforming–Technologie, Bandsteuerung, Tri–Band
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil