Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GPIND17R9HC1 9 V Block-Akku NiMH 170 mAh 9.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250860-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPIND17R9HC1
EAN/GTIN:
     8716778900641
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
GP GPIND17R9HC1 9 V Block-Akku NiMH 170 mAh 9.6 V 1 St.

GP NiMH 9 V Block-Akku 170 mAh

Kapazität 170 mAh
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Leistungsstarker 9 V-Block-Akku für die verschiedensten Anwendungen geeignet.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Gewicht: 36 g · Kapazität (mAh, Ah): 170 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9.6 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
170 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP
Typ (Hersteller-Typ):
GPIND17R9HC1
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
9.6 V
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,28*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,11*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 26,07*
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 37,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.