Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DS-50S Tischwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben, über Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490613-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12453065
EAN/GTIN:
     4064161196343
Suchbegriffe:
Taschenwaage
Tischwaage
tischwaage bis 50kg
tischwaage
VOLTCRAFT DS-50S Tischwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben,über Steckernetzteil (Optional) Silber

VOLTCRAFT DS-50S Tischwaage

Wägebereich (max.) 50 kg
Ablesbarkeit 1 g
Stückzählfunktion
Edelstahl-Wägeplatte 180 mm x 198 mm

Wiegen und Zählen bis 50 Kilogramm
Die Tischwaage DS-50S von Voltcraft zeigt das Gewicht von Objekten bis 50 Kilo aufs Gramm genau an. Auf dem übersichtlichen, 75 x 30 mm großen LC-Display stehen die Maßeinheiten kg, g, lb und oz zur Auswahl. Darüber hinaus verfügt die Voltcraft DS-50S über eine Hold- und eine Tarafunktion. Cleveres Feature: Mit der Tischwaage lassen sich Einzelobjekte von gleichem Gewicht zählen, d.h. es kann im Handumdrehen zum Beispiel die Anzahl von Schrauben oder Nägeln in einer Box bestimmt werden. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach knapp fünf Minuten selbständig ab. Eine Gebrauchsanweisung und die für den Betrieb nötigten drei AAA-Batterien sind im Lieferumfang inbegriffen.

Ausstattung:
Einheiten: Kg:g, lb, oz, lb:oz
Automatische Abschaltung: nach 285 Sekunden
LCD-Größe: 75x30 mm

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 1 g · Gewicht: 1105 g · Herstellerfarbe: Silber · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,über Steckernetzteil (Optional) · Waagen-Besonderheiten: Stückzählung · Wägebereich (max.): 50 kg · Wägeplatte (Breite): 180 mm · Wägeplatte (Länge): 198 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Waage
3x AAA-Batterien
Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 180 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
grau
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Waagen-Besonderheiten:
Stückzählung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | über Steckernetzteil (Optional)
Typ (Hersteller-Typ):
DS-50S
Wägeplatte (Länge):
198 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
180 mm
Wägebereich (max.):
50 kg
Gewicht:
1105 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tischwaage
Weitere Suchbegriffe: tischwaage 1g, VOLTCRAFT, VC-12453065, DS-50S, digitalwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,78*
€ 51,54*
Lager 102
378
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 51,56*
€ 3,50*
ab € 58,27*
€ 75,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.