Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4980312 LED-Streifen mit Stecker 230 V 5 m RGB, Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490156-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4980312
EAN/GTIN:
     4064161197845
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Sygonix SY-4980312 LED-Streifen mit Stecker 230 V 5 m RGB,Warmweiß 1 St.

Sygonix LED-Streifen für den Außenbereich

Intelligente Beleuchtung (Tuya Bluetooth)
Wasserfester Lichtstreifen
RGB+WW Farben
Hochwertiger und heller 5 m langer Lichtstreifen für den Außenbereich

Setzen Sie Lichtakzente auf der Terrase oder im Gartenhaus. Hochwertiger und heller 5 m langer Lichtstreifen für den Außenbereich. Einfach steuerbar über App, dimmbar und RBG oder warmweiße Lichtfarbe.

Ausstattung:
Steuerung über App (Tuya-Bluetooth) oder Fernbedienung
Dimmbar und farblich veränderbar
Musiksynchronisation (per App)
Blitz-, Stroboskop-, Überblend- und Gradueller Modus
Flexibles und biegsames Design

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Anzahl LEDs (Details): 700 St. · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsstrom: 0.4 A · Dimmbar: Ja · Einsatzbereich: Innen/Außen · Farbtemperatur min.: 3000 K · Gewicht: 830 g · Herstellerfarbe: RGB,Warmweiß · LED-Streifen-Besonderheiten: App steuerbar,Leuchtmodi einstellbar,mit Fernbedienung,flexibel · Leistung: 24 W · Leistungsaufnahme: 24 W · Leuchtfarben: RGB,Warmweiß · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 450 lm · Material: Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Lichtstreifen mit Empfänger,6x Befestigungsklammer aus Kunststoff,12x Schrauben,Netzteil,Handbuch

Hinweis:
Achtung: Dieser Artiel unterstützt nicht die Seuerung über Tuya Wlan
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5 m x 18 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
RGB | Warmweiß
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Leuchtfarben:
RGB | Warmweiß
Farbe:
mehrfarbig | weiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
App steuerbar | Leuchtmodi einstellbar | mit Fernbedienung | flexibel
Material:
Kunststoff
Farbtemperatur min.:
3000 K
Leistungsaufnahme:
24 W
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Leistung:
24 W
Anzahl LEDs (Details):
700 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
450 lm
Betriebsstrom:
0.4 A
Gewicht:
830 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Streifen
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led-streifen outdoor 5m, led-streifen outdoor, led streifen ip44, Sygonix, SY-4980312, LED-Streifen, LEDstreifen, ledstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
795
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 47,16*
€ 4,00*
ab € 32,93*
€ 47,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
Sonstiges
TRU Components
1577984
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.