Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2487769-BP Herst.-Nr.: 23050014 EAN/GTIN: 4018754233854 |
| |
|
| | |
| Stahlwille 54 IMP 14 23050014 Sechskant Steckschlüsseleinsatz 1/2" (12.5 mm)
IMPACT INHEX-Einsätze Nr. 54IMP
Innen-4kant 1/2" 1/2" Innen-4kant - Antrieb für Innensechskantschrauben für Kraftschrauber Chrome-Alloy-Steel, brüniert
· Innen-4kant 1/2"· 1/2" Innen-4kant - Antrieb · für Innensechskantschrauben · für Kraftschrauber · Chrome-Alloy-Steel, brüniert
Technische Daten: Abtrieb: Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Gewicht: 118 g · Weitere technische Daten: d: 30 mm L1: 43 mm L2: 20 mm
Lieferumfang: 1x Nr. 54 IMP SW 14, IMPACT INHEX-Einsatz
Weitere Informationen: | | Marke: | Stahlwille | Abtrieb: | Sechskant | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Gewicht: | 118 g | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant 1/2" sw14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Stahlwille, 23050014, 54 IMP 14, Steckschlüsseleinsatz, Nuss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 9,76* | € 12,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,16* | € 13,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,25* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,50* | € 13,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,38* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|