Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) IMPACT INHEX-Einsatz SW.14 mm L.43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-23050014
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23050014
EAN/GTIN:
     4018754233854
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
· Innen-4kant 1/2\\\" · 1/2\\\" Innen-4kant - Antrieb · für Innensechskantschrauben · für Kraftschrauber · Chrome-Alloy-Steel, brüniert
Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
L1:
43 mm
L2:
20 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
SW Innen-6kantschrauben [mm]:
14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
5
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 13,07*
1
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 13,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 13,62*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,75*
1
€ 9,80*
ab € 9,55*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.