Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2485707-BP Herst.-Nr.: 79251003 EAN/GTIN: 4018754229963 |
| |
|
| | |
| Ersatzklingen 9 mm Nr. 12965-2R Stahlwille 79251003 1 St.
Ersatzklingen 9 mm Nr. 12965-2R
10 Stück für Nr. 12965-2
· 10 Stück · für Nr. 12965-2
Technische Daten: Gewicht: 26 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser-Ersatzklinge
Lieferumfang: 1x Nr. 12965-2R (10 STUECK) ERSATZ-ABBRECHKLINGEN, Ersatzklinge 9mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Stahlwille | Gewicht: | 26 g | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, abisolier messer, kabelmesser stahlwille, Stahlwille, 79251003, 12965-2R (10 STUECK) ERSATZ-ABBRECHKLINGEN, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,52* | € 3,64* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|