Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDVI Security F0201000053-G Codeschloss 12 V, 24 V, 48 V IP65 Bluetooth-fähig, mit beleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482982-BP
Hersteller:
     CDVI Security
Herst.-Nr.:
     F0201000053-G
EAN/GTIN:
     3662211020993
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
CDVI Security F0201000053-G Codeschloss 12 V,24 V,48 V IP65 Bluetooth-fähig,mit beleuchteter Tastatur

CDVI Edelstahl-Tastatur, Bluetooth, IP65

Vandalismussicheres nichtrostendes Edelstahl-Gehäuse
Außeneinsatz geeignet (IP65)
Bedienung via App möglich

Die Edelstahl-Tastatur KCIN BT ist die innovative Tastatur, die Design mit Robustheit und Vandalismussicherheit verbindet. Die Bedienung erfolgt entweder herkömmlich über die Tastatur oder via Bluetooth über IOS- oder Android App. Der Zutritt via App kann sehr genau auf die Zutrittsanforderung eingestellt werden: zeitliche Eingrenzung der Zutrittsmöglichkeit ist ebenso möglich wie die Begrenzung auf eine bestimmt Anzahl von Zutritten (Zutritt wird nach x Zutritten abgelehnt).

Der KCIN BT wird mit abgesetztem Controller geliefert - das bedeutet, dass der Controller im geschützten Bereich montiert werden kann und so vor Manipulationen geschützt ist. Die Tastatur selbst hat keinerlei Verbindung zu den Verriegelungselementen.

Ausstattung:
KCIN - Edelstahl-Tastatur mit Bluetooth-Verbindung
Gehäuse aus rostfreiem Stahl
Voll vergossen, daher für Außeneinsatz geeignet
3 Meter Anschlusskabel
Optisch/akustische Rückmeldungen
Tastatur hintergrundbeleuchtet (abschaltbar/einstellbar)
3 interne individuell ansteuerbare Relais (NO/NC)
100 verschiedene Zugangscodes programmierbar
Vandalismus-sicheres Zink-Druckguss-Gehäuse
Zutrittsberechtigungen können via Messenger-Dienste oder eMail an Dritte versendet werden - die 128bit-AES-Verschlüsselung sorgt hierbei für ausreichend Datensicherheit
Anschluss einer zweiten Tastatur am abgesetzten Controller möglich (TMKCIN)

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 100 · Betriebsspannung: 12 V,24 V,48 V · Codeschloss-Besonderheiten: Bluetooth-fähig,mit beleuchteter Tastatur · Herstellerfarbe: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme: 60 - 200 mA · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 12 - 24 V AC/DC
Abm. (L x B x H) Controller (BOXCODE): 147 x 124 x 56 mm
Spannungsversorgung: 12 V bis 24 V AC, 12 V bis 48 V DC

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial.

Systemvoraussetzungen:
App nur für IOS 8.1 oder neuer und Android 5.0 oder neuer

Hinweis:
Netzteil nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 110 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
CDVI Security
Schutzart:
IP65
Codeschloss-Besonderheiten:
Bluetooth-fähig | mit beleuchteter Tastatur
Farbe:
grau
Betriebsspannung:
12 V | 24 V | 48 V
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
100
Stromaufnahme:
60 - 200 mA
Produkt-Art:
Codeschloss
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, codeschloss ip65, smarthome codeschloss, CDVI Security, F0201000053-G, KCIN BT, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 338,51*
€ 404,21*
Frei Haus
ab € 325,55*
€ 404,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.