Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDVI Security F0201000053-G Codeschloss 12 V, 24 V, 48V IP65 Bluetooth-fähig, mit beleuchteter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W650652
Hersteller:
     CDVI Security
Herst.-Nr.:
     F0201000053-G
EAN/GTIN:
     3662211020993
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Die Edelstahl-Tastatur KCIN BT ist die innovative Tastatur, die Design mit Robustheit und Vandalismussicherheit verbindet. Die Bedienung erfolgt entweder herkömmlich über die Tastatur oder via Bluetooth über IOS- oder Android App. Der Zutritt via App kann sehr genau auf die Zutrittsanforderung eingestellt werden: zeitliche Eingrenzung der Zutrittsmöglichkeit ist ebenso möglich wie die Begrenzung auf eine bestimmt Anzahl von Zutritten (Zutritt wird nach x Zutritten abgelehnt).

Der KCIN BT wird mit abgesetztem Controller geliefert - das bedeutet, dass der Controller im geschützten Bereich montiert werden kann und so vor Manipulationen geschützt ist. Die Tastatur selbst hat keinerlei Verbindung zu den Verriegelungselementen.
Features:
Vandalismussicheres nichtrostendes Edelstahl-Gehäuse
Außeneinsatz geeignet (IP65)
Bedienung via App möglich
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial.
Hinweise:
Netzteil nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
grau
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP65
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
100
Betriebsspannung:
12 + 24 + 48 V
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Stromaufnahme:
60 - 200 mA
Produkt-Art:
Codeschloss
Besonderheiten:
Bluetooth-fähig + mit beleuchteter Tastatur
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, codeschloss ip65, smarthome codeschloss, CDVI Security, KCIN BT, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 371,47*
€ 402,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 357,35*
€ 402,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.