Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32208228 HD421 PT100 Platin-Temperatursensor -70 bis +850 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482832-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32208228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Yageo Nexensos 32208228 HD421 PT100 Platin-Temperatursensor -70 bis +850 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Temperatursensor für Hochtemperaturen

Großer Einsatzbereich bis zu 850 °C
Hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Schweißen und Löten

Platin-Temperatursensoren des Typs HD 421 Pt 100 zeichnen sich aus durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität. Sie finden typischerweise in den Branchen Weiße Ware, Prozesstechnik und in der Industrie ihre Anwendung.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 6mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT100 · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): 2B (F0.60) · Grundwiderstand: 100 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +850 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Breite: 2.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 9.9 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: DIN EN 60751
Verpackung: Schiebeblister
Selbsterwärmung 0.2 K/mW bei 0 °C
Aufbau- und Verbindungstechnologie: Schweißen, Hartlöten
Anschlussdrähte: Pt
Zugfestigkeit der Anschlussdrähte: ≥ 9 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9.9 x 2.1 x 1.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
9.9 mm
Produktabmessung, Breite:
2.1 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +850 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
2B (F0.60)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung (Sensoren):
PT100
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
HD421
Grundwiderstand:
100 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+850 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32208228, HD421, heraeus, heraeus nexensos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,54*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 19,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.