Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO Allesschneider DO523S Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482562-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO523S
EAN/GTIN:
     5411397148186
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
DOMO Allesschneider DO523S Weiß,Schwarz

Domo DO523S Allesschneider weiß/schwarz

Langlebiger DC-Motor
Platzsparend
Geräuscharm

Ausstattung:
Langlebiger DC-Motor
Wellenschliffmesser für Brot, Fleisch, Käse etc.
Messer aus rostfreiem Edelstahl: Ø 17 cm
Stufenloses Verstellen der Schnittstärke von 1 bis 15 mm
Messer leicht zu entfernen, einfach zu reinigen
Inklusive: Schlitten und Restehalter
Sicherheitsschalter
Zusammenklappbar, platzsparend
Geräuscharm
Kabelaufbewahrung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 332 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 202 mm · Schnittbreite (max.): 15 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
202 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
332 mm
Schnittbreite (max.):
15 mm
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider, 05411397148186, DOMO, DO523S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 46,10*
€ 4,00*
ab € 47,06*
€ 60,07*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 61,80*
€ 6,95*
ab € 52,28*
€ 64,95*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 71,77*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO1950S
€ 136,74*
Ähnlich
DOMO
DO521S
€ 85,26*
Ähnlich
DOMO
DO522S
€ 114,41*
Ähnlich
DOMO
MS171
€ 54,43*
Ähnlich
Tristar
EM-2098
€ 50,70*
Ähnlich
Tristar
EM-2099
€ 92,90*
Ähnlich
Tristar
EM-2107
€ 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.