Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar EM-2099 Allesschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Tristar EM-2099 Allesschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22290104
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     EM-2099
EAN/GTIN:
     8713016020994
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Tristar EM-2099 Allesschneider – 150 W – Stahl
Der robuste und leistungsstarke Tristar EM-2099 Allesschneider schneidet Fleisch, Käse und Brot mühelos auf. Schneiden Sie dünne Scheiben Fleisch oder dicke Scheiben Brot für Sandwiches zu, indem Sie eine beliebige Stärke von 0 bis 15 Millimeter einstellen. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, so dass die Maschine im Handumdrehen wieder sauber ist.

Edelstahl-Schneidemesser
Das große Schneidemesser besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist zwischen 0 und 15 mm einstellbar. So können Sie richtig dünne Scheiben Fleisch oder Käse und richtig dicke Scheiben Brot oder von anderen Backwaren zuschneiden. Die Zuschnittplatte ist optimal geneigt, damit das Schneidegut an der Klinge anliegt und so das Schneiden erleichtert.

Robuste, rutschfeste Füße
Die speziellen Anti-Rutsch-Füße der Tristar-Aufschnittmaschine sorgen dafür, dass sie ortsfest bleibt und Sie alles sicher aufschneiden können. Außerdem hat die Aufschnittmaschine eine Sicherheitsschalter, um das Schneidemesser sofort zu stoppen

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Allesschneider, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar EM-2099 Allesschneiders:
Solide und robuste Aufschnittmaschine für Fleisch, Käse und Brot
19-cm-Edelstahl-Schneidemesser für müheloses Schneiden
Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 15 mm für dünne und dicke Scheiben
Robuste, rutschfeste Füße für eine sichere Benutzung des Allesschneiders
Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Klingendurchmesser
190 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
150 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO1950S
ab € 126,20*
Ähnlich
DOMO
DO521S
ab € 71,96*
Ähnlich
DOMO
DO522S
ab € 94,30*
Ähnlich
DOMO
DO523S
ab € 37,16*
Ähnlich
DOMO
MS171
ab € 42,68*
Ähnlich
Tristar
EM-2098
ab € 44,95*
Ähnlich
Tristar
EM-2107
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.