Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2481655-BP Herst.-Nr.: 4-M9001 EAN/GTIN: 4004764015771 |
| |
|
| | |
| e-M 9 Cutter schwarz Edding 4-M9001 1 St.
e-M 9 Cutter schwarz
Kleiner, handlicher Cutter mit Clip für alle Arten von Schneidearbeiten im Alltag - Endstück mit Schlitz für das sichere Abbrechen von stumpfen Klingenabschnitten. Eine Klinge mit 13 Messern. Erhältlich in den Gehäusefarben schwarz oder weiß. Das Produkt ist mit edding CB 9 Ersatzklingen nachfüllbar.
Technische Daten: Anzahl Klingen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Edding | Farbe: | schwarz | Anzahl Klingen: | 1 | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,77* | € 2,84* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,77* | € 2,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,89* | € 3,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|