Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding M 9 Cutter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding M 9 Cutter schwarz
edding M 9 Cutter schwarz
edding M 9 Cutter
edding M 9 Cutter
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764015771
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-M9001
EAN/GTIN:
     4004764015771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kleines, handliches Taschenmodell mit Clip für tägliche Schneideaufgaben. Geschlitzte Abschlusskappe zum gefahrlosen Abbrechen der Klinge. Eine Klinge enspricht 13 Messern. Das Produkt ist mit edding CB 9 Ersatzklingen nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82119300
GTIN:
4004764015771
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Cutter
Artikelbezeichnung:
edding M 9 Cutter schwarz
Breite:
20 mm
Garantie gewährt:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-CB9
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.