| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2481318-BP Herst.-Nr.: 66743-00000-00 EAN/GTIN: 4063565115547 |
| |
|
| | |
| tesa Mounting PRO Tapete & Putz 66743-00000-00 Montageband Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.
tesa PRO Montageband Tapete & Putz, 1,5 m x 19 mm, weiß
Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit
Verwenden Sie kein herkömmliches Klebeband auf Tapeten und Putz: Dieses Profi-Montageband ist speziell für den Halt auf strukturierten Oberflächen entwickelt worden; Dauerhafter, sicherer Halt ohne Schäden an der Wand: tesa PRO Mounting Tapete & Putz macht den Einsatz von Schrauben, Dübeln oder Nägeln überflüssig - für eine schnelle, einfache Montage ohne Werkzeug; Ideal für den Einsatz in Innenräumen: Starkes doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung flacher Objekte wie z. B. Schildern und Dekoration; Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten;
Viele Handwerker kennen die Situation: Der Kunde möchte, dass Sie Objekte an strukturierten Oberflächen befestigen, ohne Nägel oder Schrauben zu verwenden. Das kann zu einer Herausforderung werden. Denn gewöhnliche Klebebänder haften auf Tapeten und Putz unter Umständen nicht stark genug - und vor allem nicht auf Dauer. tesa PRO Mounting Tapete & Putz wurde speziell für den Halt auf diesen empfindlichen Oberflächen konzipiert. Die besondere Formel des doppelseitigen Klebebandes gleicht kleine Unebenheiten auf der Fläche aus. Erleichtern Sie sich mit diesem starken tesa Klebeband den Arbeitsalltag - schließlich ist Ihr Handwerk schwer genug. Ob beispielsweise zum Aufhängen von Bildern an Wänden oder zum Befestigen von Schildern in Garagen - mit diesem Band sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Ein Meter Klebeband hält bis zu 10 kg.
Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Zunächst das Klebeband auf der raueren Oberfläche anbringen. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länger des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden. tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial (Details): PE-Schaum
Lieferumfang: 1x Montageband
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1.5 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | Mounting PRO Tapete & Putz | Trägermaterial (Details): | PE-Schaum | Temperatur (max.): | +60 °C | Produkt-Art: | Montageband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,11* | € 10,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 10,15* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,82* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|