| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2481314-BP Herst.-Nr.: 66792-00000-00 EAN/GTIN: 4063565115349 |
| |
|
| | |
| tesa Mounting PRO Ultra Strong 66792-00000-00 Montageband Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.
tesa PRO Montageband Ultra Strong, 1,5 m x 19 mm, weiß
Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit
Erste Wahl zur Befestigung schwerer Objekte: Das stärkste doppelseitige Klebeband von tesa hält bis zu 10 kg pro 10 cm Band (Objekte bis 10mm Dicke) - die unkomplizierte Befestigungslösung ohne großen Zeitaufwand; Zuverlässiger Halt ganz ohne Löcher in der Wand: Mit tesa PRO Mounting Ultra Strong sind Schrauben, Dübel und Nägel überflüssig - für eine schnelle und einfache Befestigung ohne Werkzeug; Für innen und außen: Haftet auf Fliesen, Holz, Stein und den meisten Kunststoffen und kompensiert sogar leichte Unebenheiten auf Oberflächen - ideal zur Befestigung von Namensschildern, Leisten, Dekorationen und Schlüsselkästen; Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten; Lieferumfang: 1 x tesa PRO Mounting Ultra Strong - Stärke: 1,1 mm - Material: Synthese-Kautschuk
tesa PRO Mounting Ultra Strong Unser stärkstes Montageband zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Gegenständen: tesa PRO Mounting Ultra Strong. Es hält Objekte mit bis zu 10 kg pro Anwendung fest und gleicht sogar leichte Unebenheiten der Oberfläche aus. Weder Schrauben, Dübel noch Nägel sind erforderlich. Das Montageband sichert Objekte an der Wand, ohne strukturelle Schäden zu hinterlassen. Der starke Klebstoff ist für Fliesen, behandeltes Holz und die meisten Kunststoffe geeignet - hervorragend zum Anbringen von Namensschildern, Leisten und vielem mehr. Für Profi-Handwerker ist das leistungsstarke Band sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eine große Hilfe und gehört in jeden gut ausgestatteten Werkzeugkasten. Achtung: Nicht UV-beständig, vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.
Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Die offene Klebefläche sollte nicht berührt werden, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann. Zunächst das Klebeband auf der raueren Oberfläche anbringen. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länge des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken.
Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da es für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +200 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff
Lieferumfang: 1x Montageband
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1.5 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | Mounting PRO Ultra Strong | Trägermaterial (Details): | Acryl-Schaumstoff | Temperatur (max.): | +200 °C | Produkt-Art: | Montageband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,59* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,59* | € 8,65* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,65* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,38* | € 9,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,95* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|