Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Mounting PRO Transparent 66965-00000-00 Montageband Transparent (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481311-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66965-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565116261
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Mounting PRO Transparent 66965-00000-00 Montageband Transparent (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.

tesa PRO Montageband Transparent, 1,5 m x 19 mm

Transparent
(L x B) 1.5 m x 19 mm
UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit
Hält bis zu 2 kg pro 10 cm Band

Stark und langlebig: Langfristig temperaturbeständig bis 100°C sowie beständig gegen Schäden durch Feuchtigkeit, (bestimmte) Chemikalien, Weichmacher und UV-Licht; Fast unsichtbar: Das transparente Klebeband haftet auf glatten Oberflächen wie Glas, Fliesen, Holz und verschiedenen Arten von Kunststoff; Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich: Starkes, doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung flacher Gegenstände wie beispielsweise Schilder, Thermometer und vielem mehr; Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten;

tesa PRO Mounting Transparent ermöglicht schnelles und einfaches Fixieren flacher Objekte im Innen- und Außenbereich. Ihre Kunden wünschen sich eine unsichtbare Montage oder möchten, dass Sie Nägel, Löcher oder andere strukturellen Beschädigungen in der Wand vermeiden? Unser kristallklares, besonders dünnes Montageband bietet eine beeindruckende Klebkraft. Es haftet auf verschiedenen glatten Oberflächen wie Glas, Fliesen, behandeltem Holz und diversen Kunststoffarten. Temperaturen bis zu 100 °C hält es über einen langen Zeitraum hinweg stand. Darüber hinaus ist es widerstandsfähig gegen Schäden durch Feuchtigkeit, (bestimmte) Chemikalien, Weichmacher sowie durch UV-Strahlung. Bei der nächsten Montage-Arbeit können sich Handwerker auf unser nahezu unsichtbares Montageband verlassen.

Einfache Anwendung:
Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Zunächst das Klebeband auf der raueren Oberfläche anbringen. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länger des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +200 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff

Lieferumfang:
1x Montageband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
Mounting PRO Transparent
Trägermaterial (Details):
Acryl-Schaumstoff
Temperatur (max.):
+200 °C
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 5,44*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,45*
1
€ 3,50*
ab € 18,08*
€ 24,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.