Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Eco Top Traveller PRO Passend für maximal: 35,8 cm (14,1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480293-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30842-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419901
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Dicota Notebook Tasche Eco Top Traveller PRO Passend für maximal: 35,8 cm (14,1") Schwarz

Dicota Laptoptasche Eco Top Traveller PRO 12-14.1", Schwarz

Hergestellt aus 23 recycelten PET-Flaschen
Abschliessbares Notebookfach mit fitall System und anti slip Technologie
Maximale Schutzwirkung dank Memory Foam und EVA frame protection
EVA-geformtes Fach mit Nylex-Innenfutter für Tablets bis zu 12.9"
Hochwertige Metallkomponenten
Vordertasche mit Reissverschlussfach, Schlüsselanhänger und Einsteckfächern für mobiles Zubehör
Zusätzliche Vordertasche für Netzgerät und Kabel
Längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt mit anti slip Technologie
Trolleyband als zusätzliches Dokumentenfach nutzbar
Bequeme Tragegriffe aus echtem Leder
Taschenboden aus wasserfestem Material

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Mit dem Top Traveller PRO fahren Sie "1. Klasse". Die Toploader-Tasche begleitet Sie zuverlässig überall hin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner! Die fitall Trennwand im Notebookfach legt sich schützend um Ihr Notebook und passt sich den Grössen von 12-14.1" automatisch an. Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes erstklassig. Die anti slip Beschichtung garantiert optimalen Halt für Ihr Notebook im Fach. Bester Schutz für Ihr Tablet bis 12.9" durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Dokumente. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Zusätzliches Fach für Kabel und Ladegeräte. Die Tasche liegt dank hochwertigen Tragegriffen aus echtem Leder leicht und angenehm in Ihrer Hand. Das Trolley-band ist als zusätzliches Dokumentenfach nutzbar. Taschenboden gefertigt aus wasserfestem Material. Damit ist der Eco Top Traveller PRO die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.

Technische Daten:
Gewicht: 1.36 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 245 mm · Innenmaß Höhe: 40 mm · Innenmaß Tiefe: 340 mm · Material: Recycled PET,Polyester · Notebooktaschen-Besonderheiten: mit Tragegurt,Check-in Fach für Laptops und Tablets · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1") · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 150 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2") | 31|ツ|2 cm (12|ツ|3") | 31|ツ|8 cm (12|ツ|5") | 32|ツ|8 cm (12|ツ|9") | 33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3")
Passend für maximal:
35|ツ|8 cm (14|ツ|1")
Marke:
Dicota
Innenmaß Tiefe:
340 mm
Innenmaß Höhe:
40 mm
Innenmaß Breite:
245 mm
Farbe:
schwarz
Notebooktaschen-Besonderheiten:
mit Tragegurt | Check-in Fach für Laptops und Tablets
Material:
Recycled PET | Polyester
Gewicht:
1.36 kg
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14" dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack dicota, Dicota, D30842-RPET, Eco Top Traveller PRO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 8,00*
ab € 77,19*
€ 96,80*
€ 3,50*
ab € 81,73*
€ 102,68*
€ 4,50*
ab € 84,91*
€ 106,11*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 90,48*
€ 111,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 131,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.