Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments Multitest HT700+ RCD Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476407-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010100
EAN/GTIN:
     4260173662559
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
ht gerätetester
HT Instruments Multitest HT700+ RCD Gerätetester

DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel inkl PRCD's

Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß:
DIN VDE 0701-0702:2008 Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel
DIN VDE 0701 (EN 50678) sowie VDE 0702 (EN50699)
DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc.

Modernster DGUV Vorschrift 3 Prüfkoffer zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Leistungsmerkmale:

• Komplett- ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen
• Prüfung von PRCD's (2-/3-polig) Typ S, S+, K
• Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+
• Prüfung von medizinischen Geräten VDE0751 Typ B, BF und CF
• Gerätetester kann in IT-Netzen betrieben werden
• Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen
• Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr.
• Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle
• Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar
• Direkte Prüflings-/Kundeneingabe über Touchscreen-Tastatur
• Prüflingserkennung über Barcode oder Transponder möglich
• Unbegrenzte Datenspeicherung über SO-Karte
• Messergebnis mit eindeutiger GUT/ SCHLECHT Anzeige
• Hilfefunktion und schematische Anschlussbilder
• Komplette Prüflings-/Kundendatenbank auf SO-Karte speicherbar und somit direkt am Prüfort verfügbar
• Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB
• Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SO-Kartenslot und Bluetooth
• Interner Akku, lnventarisierung und Benutzung der Bedienoberfläche ohne Unterbrechung bei Prüfplatzwechsel möglich

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0701-0702 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 5 kg · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Schnittstellen: WLAN (802.11b/g),USB,Bluetooth®,Mini USB-Host · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Anzeige: 7" kapazitiver Farb-Touchscreen mit Tastaturfunktion
Schutzleiterwiderstand (RPE): 0,05 Ω - 10 Ω (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
Isolationswiderstand (RISO): 0,1 MΩ - 100 MΩ (100 V - 1000 V Prüfspannung)
Schutzleiterstrom (IPE): 0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Berührungsstrom (IBER.); 0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Leitungstest: RPE, RISO, Kurzschluss- und Durchgangstest für L & N
Funktionstest: (Spannung/Strom) 1 V - 360 V/0,1 A - 16 A
Funktionstest: (Wirkleistung/Scheinleistung) 20 W - 2300 W
Schnittstellen: W-LAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67),2-polige Prüfleitung (Sonde),Messleitungs-/Krokodilklemmensatz,Kalibrierprotokoll ISO 9000
,2 GB SO-Karte,USB Kabel,Bedienungsanleitung
,Kaltgeräteleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 330 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
HT Instruments
Schnittstellen:
WLAN (802.11b/g) | USB | Bluetooth® | Mini USB-Host
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
Multitest HT700+ RCD
Gewicht:
5 kg
DIN-Norm:
DIN VDE 0701-0702
Produkt-Art:
Gerätetester
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, HT Instruments, 2010100, Multitest HT700+ RCD, BGV, BGVA3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.629,05*
€ 1.695,85*
Frei Haus
ab € 1.575,93*
€ 1.696,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.708,92*
€ 1.782,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.739,81*
€ 1.805,39*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.109,22*
€ 2.207,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,21*
€ 2.626,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.193,74*
€ 2.610,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.151,19*
€ 2.559,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,75*
€ 2.510,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,22*
€ 2.509,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2009870
ab € 1.091,11*
Zubehör
HT Instruments
2008520
ab € 246,06*
Zubehör
HT Instruments
2008550
ab € 59,97*
Zubehör
HT Instruments
2008551
ab € 61,76*
Zubehör
HT Instruments
2008552
ab € 62,32*
Zubehör
HT Instruments
2008553
ab € 61,66*
Zubehör
HT Instruments
2008554
ab € 62,05*
Zubehör
HT Instruments
2008555
ab € 62,37*
Zubehör
HT Instruments
2008556
ab € 62,59*
Zubehör
HT Instruments
2008557
ab € 62,44*
Zubehör
HT Instruments
2008558
ab € 62,76*
Zubehör
HT Instruments
2008559
ab € 61,38*
Zubehör
HT Instruments
2002110
ab € 158,55*
Zubehör
HT Instruments
2006800
ab € 83,38*
Zubehör
HT Instruments
2006900
ab € 97,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.