Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7F.02.0.000.1000.0 Austrittsfilter (B x H x T) 120 x 120 x 19.65 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474594-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.02.0.000.1000.0
EAN/GTIN:
     8012823434667
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Finder 7F.02.0.000.1000.0 Austrittsfilter (B x H x T) 120 x 120 x 19.65 mm 1 St.

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20, Baugröße 1, Farbe schwarz, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temperaturbeständig bis 100 °C., selbstverlöschend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.65 mm · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Filterklasse: G3
Werkstoff: Kunststoff
Mit Filtermatte: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 19.65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
7F.02.0.000.1000.0
Produkt-Art:
Austrittsfilter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,71*
€ 13,83*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.