Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3233.01 Regenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473668-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3233.01
EAN/GTIN:
     4009816032096
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Regenmesser
Regenmelder
TFA Dostmann 30.3233.01 Regenmesser

Regensender 30.3233.01

Übertragung der Regenmenge

Sender für den Betrieb an den TFA Funkstation: 35.1160 | 35.1161 | 47.3005

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 182 x 121 x 133 mm · Gewicht: 215 g · Messbereich Niederschlag: 0 bis 9999 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
2473665.TFA Funk-Wetterstation RAIN PRO 35.1160.01 | 2473666.TFA Funk-Wetterstation WEATHER PRO 35.1161.01 | 1999131.TFA Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Niederschlag:
0 bis 9999 mm
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
182 x 121 x 133 mm
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Regenmesser
Weitere Suchbegriffe: Regensensor, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann regenmesser, regenmesser, TFA Dostmann, 30.3233.01, Regensender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,91*
€ 29,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 29,10*
€ 3,50*
ab € 44,88*
€ 58,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
47.3005.01
ab € 20,62*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.1160.01
ab € 53,10*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.1161.01
ab € 70,35*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.