| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2473491-BP Herst.-Nr.: FCR72000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff USB-Kabel USB-C® Buchse,USB-C® Stecker 0.30 m Schwarz FCR72000
USBC 3.1 EXT CABLE M-F 0.3m
Technische Daten: Anschlüsse: USB-C® Buchse,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.30 m
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.30 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cliff | Anschlüsse: | USB-C® Buchse | USB-C® Stecker | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ c, Cliff, FCR72000, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,36* | € 18,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 18,37* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,93* | € 25,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,73* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|