| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2454794-BP Herst.-Nr.: 29899 EAN/GTIN: 4010159298995 |
| |
|
| | |
| Heller Rooftile Expert Dachziegelbohrer 29899 Dachziegelbohrer 12 mm Gesamtlänge 150 mm 1 St.
Heller Tools Rooftile Expert Dachziegelbohrer, ROTASTOP, Ø 12 x 90/150 mm
Der Heller Rooftile Expert ist der Bohrer der Wahl, wenn es um das anspruchsvolle Bohren in härteste Materialien wie Keramik und Dachziegel geht. Seine diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Feinsteinzeug und mehr ist einsetzbar bis Oberflächen Ritzhärte 9. Dabei verhindert der patentierte Rotastop Aufnahmeschaft ein Durchrutschen des Bohrers beim Arbeiten. Zusätzlich bietet die brünierte Oberfläche des Rooftile Expert einen optimalen Korrosionsschutz.
Ausstattung: 12 X 90X150 mm
Technische Daten: Arbeits-Länge: 90 mm · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · Gesamtlänge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Heller | Bohrloch-Durchmesser: | 12 mm | Arbeits-Länge: | 90 mm | Gesamtlänge: | 150 mm | Produkt-Art: | Dachziegelbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller, Heller, 29899, Rooftile Expert Dachziegelbohrer, Gesteinsbohrer, Steinbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,75* | € 10,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,35* | € 10,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,25* | € 30,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|