Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2454781-BP Herst.-Nr.: 3DS-ECO-MIX1-75 EAN/GTIN: 8170050238622 |
| |
|
| | |
| 3Doodler 3DS-ECO-MIX1-75 Start Mix 1 Filament PLA Rot,Weiß,Blau 75 St.
3Doodler Filament Start
Flexibler als PLA Filament Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen 75er-Pack
Nachfüllpackung für 3Doodler Start+ und 3D Build & Play.
Technische Daten: Filament-Farbe: Rot,Weiß,Blau · Filament-Material: PLA
Lieferumfang: Filament Paket
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 St. | Marke: | 3Doodler | Filament-Farbe: | Rot | Weiß | Blau | Filament-Material: | PLA | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 8,33* | € 11,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,38* | € 19,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,35* | € 19,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,64* | € 40,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|