Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2454776-BP Herst.-Nr.: AB-MONO-75 EAN/GTIN: 8170050240502 |
| |
|
| | |
| Filament ABS
Speziell für 3Doodler-3D-Druckstift geeignet Flexibel Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen
Das Filament wurde aus ABS, einem formstabilen und witterungsbeständigen Material, hergestellt. Ihre Druckstücke werden dadurch besonders schlag- und stoßfest. Darüber hinaus eignet sich das ABS Filament hervorragend um in der Luft dreidimensional zu drucken, da dieses Material schneller abkühlt und sich infolge weniger verzieht. Das ABS Filament ist zudem nicht transparent.
Technische Daten: Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz,Grau,Weiß · Filament-Material: ABS · Produkt-Art: Filament
Lieferumfang: 75 Stk Filament für Create+ und Pro+
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 St. | Marke: | 3Doodler | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Grau | Weiß | Filament-Material: | ABS | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |