Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DRH 1 Honig Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580129
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRH 1
EAN/GTIN:
     4250348716934
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
PCE Instruments PCE-DRH 1 Honig Refraktometer

Honig Refraktometer PCE-DRH 1 Zur Bestimmung vom Wassergehalt in Honig / mit Temperaturkompensation und Abschaltautomatik / für kleine Probemengen / IP 65 Schutz Der Wasseranteil ist eines der wichtigsten Qualitätskriterien für Honig. Das digitale Honig Refraktometer von PCE Instruments wurde speziell konzipiert, um innerhalb von Sekunden präzise die Qualität von Honig zu ermitteln. Das Honig Refraktometer wird dabei zur exakten Bestimmung von Zucker- und Wassergehalt im Honig genutzt. Auf diese Weise kann der Imker sicherstellen, dass sein Produkt nicht verwässert ist. Ein zu hoher Wassergehalt im Honig könnte zu einer Gärung führen, die Haltbarkeit, Konsistenz und den Geschmack des Naturprodukts beeinträchtigen. Das Honig Refraktometer ist ein Messgerät, das auf der Ermittlung des Brechungsindex einer Flüssigkeit basiert. Mit Unterstützung des Honig-Refraktometers kann der Imker die Konzentration von Wasser- und Zucker bereits mit einer kleinen Probemenge messen. Es reicht aus, wenige Tropfen des Honigs in die Edelstahlmulde des Messgeräts zu träufeln, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. In der Probenmulde ist ein Prisma eingefasst, mittels Lichtbrechung wird auf diese Weise Zucker- und Wasserkonzentration im Honig gemessen. Die integrierte Lichtquelle im digitalen Honig Refraktometer verhindert dabei Messfehler, die bei einem analogen Honig-Refraktometer schnell durch Kunstlicht wie beispielsweise Leuchtstofflampen ausgelöst werden. Das Messergebnis wird nach einer automatischen Temperaturkompensation (10 bis 40 °C) schnell und präzise auf dem großen, gut lesbaren LC-Display des Honig-Refraktometers angezeigt. Dabei kann der Nutzer des Imker-Refraktometers zwischen verschiedenen, gängigen Messparametern wählen: Brix (0 bis 90,00 %), Wasser (5,00 bis 38,00 %), Bé (33,00 bis 48,00) oder Refraktionsindex (1,3330 bis 1,5177 nD). Zusätzlich gibt das Display Dank einer integrierten Temperaturanzeige Auskunft über die gemessene Honig-Temperatur. Das in der Edelstahlmulde eingefasste Glasprisma des Imker-Refratometers lässt sich vor und nach der Messung einfach und schnell reinigen und wird mit einer Prisma-Abdeckung aus Kunststoff verschlossen. Der Hersteller hat das Honig Refraktometer so konzipiert, dass das Glasprisma vor Beschädigungen geschützt ist. Die komfortable Dreitasten-Bedienung garantiert eine benutzerfreundliche Handhabung und schließt eine Fehlbedienung des Honig-Refraktometers nahezu aus. Um die Batterie des Messgeräts zu schonen, hat der Hersteller das Honig Refraktometer mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Honig-Refraktometer nach einer Minute automatisch ab. Bei Bedarf kann der Anwender das Refraktometer für Imker jederzeit selbst kalibrieren, in dem er wenige Tropfen destilliertes Wasser in die Messmulde gibt und per Tastendruck die Kalibrierung startet. Anwendungsbereiche Ein Refraktometer ist ein optisches Messgerät, mit dem der Nutzer den Brechungsindex von flüssigen oder festen Stoffen bestimmen kann. Für Imker ist das Honig Refraktometer eines der wichtigsten Hilfsmittel bei der Honig-Produktion. Imker benötigen ein Refraktometer, um den genauen Wasseranteil im Honig zu ermitteln. Diese Messung ist unerlässlich, wenn der Honig für den Verkauf bestimmt ist. Denn die Deutsche Honigverordnung hat den maximalen Wasseranteil auf 20 Prozent begrenzt. Die exakte Bestimmung ist ohne ein Honig Refraktometer nahezu unmöglich. Das Honig Refraktometer von PCE Instruments eignet sich Dank seiner benutzerfreundlichen Handhabung hervorragend, um innerhalb von Sekunden Wasser- und Zuckergehalt zu bestimmen. Dank der handlichen Bauweise ist das Honig-Refraktometer jederzeit und überall einsetzbar. Seine einfache Bedienung und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen das digitale Honig Refraktometer von PCE Instruments bei der Honigproduktion unersetzlich und liefern dem Imker wichtige Entscheidungshilfen. Durch das robuste und wasserdichte ABS-Gehäuse ist das Honig Refraktometer speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.

1 x Honig Refraktometer PCE-DRH1
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie

sekundenschnelle, präzise Messergebnisse
großes LCD (Messwert und Temperatur)
wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
automatische Temperaturkompensation
kleine Probenmenge
einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
Edelstahlprobenmulde mit Glas

Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, N/A, PCE Instruments, PCE-DRH 1, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 307,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,85*
€ 307,88*
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 324,95*
Frei Haus
ab € 309,66*
€ 345,94*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 427,79*
€ 478,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,40*
€ 569,296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,80*
€ 568,582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,09*
€ 553,457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,65*
€ 544,604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.