Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Pulsar Shocky Pro 2204 Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451086-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9871
EAN/GTIN:
     4056534051205
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
Pichler Pulsar Shocky Pro 2204 Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2200

Brushless Motor Pulsar Shocky Pro 2204

Bei der Entwicklung unserer Shocky Pro Motorenserie haben wir uns zum Ziel gesetzt, die besten Motoren in dieser Klasse zu bauen. Unsere Erfahrung mit kleinen Brushless Außenläufern reicht zurück bis ins Jahr 2005. Damals waren wir einer der ersten Anbieter von Motoren in der 20g - Klasse.

Die Shocky Pro Motoren sind in verschiedenen Versionen erhältlich und eignen sich grundsätzlich für kleine Flugmodelle. Kraftvolle 3D-Flugleistungen bis ca. 200g Abfluggewicht sind möglich. Die Motoren verfügen über eine integrierte 4-Punktbefestigung und können direkt an den Motorspant angeschraubt werden. Dieser Motor ist für den Betrieb mit 2S oder 3S Lipo Akkus geeignet. Wir empfehlen für optimale Leistung LEMONRC LiPo Akkus.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 7.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 · Empfohlene Luftschraube: 8x4.3 · Gewicht: 22 g · Modell-Name: Pulsar Shocky Pro 2204 · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Schub (max.): 500 g · Typ: Brushless · Wellen-Durchmesser: 2.0 mm · kV (U/min pro Volt): 2200

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
2200
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C9871
Modell-Name:
Pulsar Shocky Pro 2204
Wellen-Durchmesser:
2.0 mm
Empfohlene Luftschraube:
8x4.3
Typ:
Brushless
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2
Schub (max.):
500 g
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Automodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, Pichler, C9871, Pulsar Shocky Pro 2204, Elektromotoren, Brushless Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,79*
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 28,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.