Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436574-BP Herst.-Nr.: SF3707XSGAF-BLU EAN/GTIN: 4054596731929 |
| |
|
| | |
| 3M SF3707XSGAF-BLU Überbrille mit Antibeschlag-Schutz Blau EN 166,EN 170,EN 172 DIN 166,DIN 170,DIN 172
3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille
Blaue Bügel
Endlich gibt es eine Schutzbrille für Brillenträger, die ganztägig bequem zu tragen ist. Komfort und sicherer Halt auch bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten dank patentierter, weltweit bewährter 3M Bügeldruckverteilungstechnologie, winkelverstellbarer Ratschenbügel und Soft-Nosepad für mehr Komfort und sicheren Sitz.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166,DIN 170,DIN 172 · EN Norm: EN 166,EN 170,EN 172 · Herstellerfarbe: Blau · Scheibentönung: grau · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | 3M | Farbe: | blau | Scheibentönung: | grau | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | DIN-Norm: | DIN 166 | DIN 170 | DIN 172 | EN Norm: | EN 166 | EN 170 | EN 172 | Produkt-Art: | Überbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 04054596731929, 3M, SF3707XSGAF-BLU, 7100209428, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 15,56* | € 18,93* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,29* | € 20,30* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,84* | € 22,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,82* | € 23,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 25,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|