Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4870824 19 Zoll Kabelhalter 360° drehbare Kabelführungsbügel Geeignet für Schranktiefe: 200 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435412-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4870824
EAN/GTIN:
     4064161190044
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Renkforce RF-4870824 19 Zoll Kabelhalter 360° drehbare Kabelführungsbügel Geeignet für Schranktiefe: 200 mm Schwarz

Renkforce 1HE Server Rack Kabelmanagement

Beansprucht 1HE Platz im Rack
Sorgt für geordnete Kabelführung
Langlebiges Metallgehäuse und flexibler Kunststoffring

Renkforce 1HE Server Rack Kabelmanagement

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: 200 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Netzwerkschrank-Besonderheiten: 360° drehbare Kabelführungsbügel · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1.2 mm

Lieferumfang:
1HE Server Rack Kabelmanagement

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 78 x 1.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
1.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Renkforce
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Geeignet für Schranktiefe:
200 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Metall
Netzwerkschrank-Besonderheiten:
360° drehbare Kabelführungsbügel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,16*
Lager 102
477
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 5,18*
€ 3,50*
ab € 18,71*
€ 26,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3429166
ab € 7,90*
Sonstiges
Renkforce
RF-3429146
ab € 11,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-3429160
ab € 26,83*
Sonstiges
Renkforce
RF-3432144
ab € 32,06*
Sonstiges
Renkforce
RF-3525040
ab € 16,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-4604248
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.